Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
Artikel-Nr.:
     4400-3726400100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3726400100
EAN/GTIN:
     4008838337264
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil

WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter

Die ausziehbare Wäscheleine Jumbo bietet die perfekte Alternative zum Standwäschetrockner.

Durch das automatische Rollsystem mit Rückzugsperre kann die Leine schnell ausgezogen und wieder aufgerollt werden. Dabei kann die Länge bis maximal 15 m frei bestimmt werden. Ist die Wäsche trocken, einfach die Leine aushaken und schon zieht sich diese automatisch ein. So bleibt die Leine in der Trommel sauber und geschützt.

Die Wäscheleine eignet sich ideal für Balkon, Garten, Terrasse oder Keller. Schrauben und Dübel für die Wandmontage werden mitgeliefert. Bei Nichtgebrauch ist die Kunststofftrommel einfach abnehmbar.

Beim Aufbau der Wäscheleine ist zu beachten, dass die Leine durch den unterseitigen Clip der Trommel geführt werden muss, um die Langlebigkeit der Rückholfeder zu garantieren. Dies wird in der Gebrauchsanweisung, welche mit diesem Artikel geliefert wird, ganz einfach veranschaulicht. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trockenlänge: 15 m
  • Für Bad, Balkon, Terrasse, Garten oder Keller
  • Ausziehbar und Automatik mit Rückzugsperre
  • Aus Kunststoff
  • Inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
680 g
Bruttogewicht:
925 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Farbe:
Gehäuse: Grau, Außenmaterial Leine: Weiß
Material:
Gehäuse: Polystyrol, Außenmaterial Leine: Polyvinylchlorid, Innenmaterial Leine: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Wäsche-Leine, Wäscheleine, polyesterseil, Wäsche trocknen, Wäscheleine Kunststoff, Wäscheleine mit Automatik, ausziehbare Wäscheleine, Wäsche aufhängen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
4
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 13,75*
Lager 4400
33
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,41*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.