Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum Soft Box Air L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
WENKO Vakuum Soft Box Air L
Artikel-Nr.:
     4400-52636100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     52636100
EAN/GTIN:
     4008838247587
Suchbegriffe:
Vakuum-Box
Vakuum Soft Box
Vakuum System
Vakuum Sachen verstauen

WENKO Vakuum Soft Box Air L

Die umfassende Aufbewahrungsserie Air bietet verschiedenste Möglichkeiten Kleidungsstücke, Textilien und Accessoires platzsparend und staubfrei zu verstauen.

Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Box Air L. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche (110 x 100 x 44 cm) mit Blitz-Ventil, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen mit Hilfe des Staubsaugers geschlossen werden kann.

Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Box L kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. So bietet sie die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Saison-Bekleidung. Das Volumen der Winter- oder Sommersachen wird auf ein Minimum reduziert. Die Kleidung wird faltenfrei aufbewahrt. Staub und Motten werden von der Kleidung fern gehalten.

Das transparente Sichtfenster sorgt für einen schnellen Überblick auf den Inhalt, ohne die Box zu öffnen. Durch den praktischen Reißverschluss kann die Vakuum-Box jederzeit leicht geöffnet und geschlossen werden. Bei Entnahme aus dem Aufbewahrungssystem nimmt die Kleidung wieder das ursprüngliche Volumen an.

Nicht geeignet für Leder, Seide oder Daunen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1032 g
Bruttogewicht:
1148 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
65,0 cm
Farbe:
Stoff: Blau, Folie: Transparent
Material:
Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,57*
Lager 4400
25
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,44*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4381630100
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.