Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4400-5410051500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410051500
EAN/GTIN:
     4008838954911
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt die Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht bis zu 12 Monate für Räume bis von 25 -100 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

5 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 8 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Chemische Zusammensetzung
Maße B/H/T: 20 cm x 9,5 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 5190 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5190 g
Bruttogewicht:
5200 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Chemische Zusammensetzung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Nachfüller, Nachfüllpack, Ersatz, Luftentfeuchtung, Keller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 15,37*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 15,67*
6 Tage
30
2
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 16,33*
Lager 4400
30
1
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,29*
7 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
ab € 10,02*
Ähnlich
Maximex
5410232500
ab € 10,06*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,54*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.