Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4400-5410120500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410120500
EAN/GTIN:
     4008838005514
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

2 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 4,7 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Gehäuse: Polypropylen
Farbe: Gehäuse: Grau, Blau
Maße B/H/T: 23 cm x 24 cm x 15,5 cm
Nettogewicht: 2458 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2458 g
Bruttogewicht:
2700 g
Länge Einzelartikel:
15,5 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
23,0 cm
Farbe:
Gehäuse: Grau, Blau
Material:
Gehäuse: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Luftentfeuchtung, Entfeuchtungsgeräte, Schimmel, Nachfüller, Ersatz, Nachfüllpack, Feuchtigkeitsentferner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,41*
5 Tage
26
2
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 15,53*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 11,72*
€ 16,11*
Lager 4400
26
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 16,12*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410232500
ab € 10,06*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 10,89*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,59*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.