Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set
Artikel-Nr.:
     4400-5657042800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5657042800
EAN/GTIN:
     4008838803646
Suchbegriffe:
Zugluftstopper

WENKO Zugluft-Stopp Weiß 2er Set

Der Zugluft-Stopp sorgt dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Er verhindert Durchzug und hält die warme Luft im Wohnraum. So können Heizkosten reduziert und Energie gespart werden.

Der Stopper ist einfach - ohne Schrauben und Bohren - anzubringen, in dem er unter die Tür geschoben wird. Die Polster auf beiden Seiten decken den unteren Türbereich ab. Der Energiesparer ist passend für alle gängigen Türdicken. Zudem ist er faltbar und so nach Gebrauch platzsparend verstaubar. In Weiß gehalten passt er sich dezent dem Wohnambiente an und kann besonders gut mit Türen in Weiß- und Grautönen kombiniert werden.
Im Lieferumfang ist ein praktisches 2er Set enthalten.

Material: Hülle: Kunststoff, Schaum: 100 % Polyethylen
Farbe: Hülle: Weiß
Maße B/H/T: 80 cm x 3,8 cm x 13 cm
Nettogewicht: 246 g
  • Praktisches 2er Set in Weiß
  • Verhindert Durchzug, hält die warme Luft im Wohnraum
  • Passend für alle gängigen Türen
  • Inhalt 1 Kilogramm
  • Maße (B x H x T): 80 x 3,8 x 13 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
246 g
Bruttogewicht:
720 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
3,8 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Hülle: Weiß
Material:
Hülle: Kunststoff, Schaum: 100 % Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Haus, Wohnung, Heim, Öko, Energie-sparen, Ökologisch, Tür-Stopper, Fenster, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.