Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     4400-6200030100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     6200030100
EAN/GTIN:
     4008838189900
Suchbegriffe:
Klemmregal

WENKO Teleskop-Garderoben-Set Edelstahl, 3-teilig

Mit dem Teleskop-Garderoben-Set aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl wird der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr, denn nahezu jeder Raum kann jederzeit einfach als Kleiderschrank eingerichtet werden.

Das Garderoben-Set bietet viel Platz für Kleider, Mäntel, Oberteile, Hosen, Blusen oder Hemden. Es ist in der Breite teleskopisch von 150-250 cm ausziehbar und wird zwischen zwei Wände oder direkt in einem Schrank-Korpus montiert.

Eine weitere 122 cm breite Garderobenstange kann durch verstellbare Ketten auf die gewünschte Höhe abgehängt werden und schafft zusätzlichen Platz.

Für mehr Stabilität und höhere Belastbarkeit (bis zu 110 kg) sorgt eine Stützstange, die von 129 bis 202 cm ausziehbar ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Traum vom begehbarem Kleiderschrank mit viel Platz für Kleider, Mäntel, Oberteile, Hosen oder Hemden
  • Flexibles Garderobensystem aus einer Teleskopstange (Ø 3 x 150-250 cm), einer weiteren Aufhangstange (Ø 3 x 122 cm), einer Stützstange (Ø 3 x 129-202 cm)
  • Die zweite Aufhangstange mit zwei verstellbaren Ketten variabel einsetzbar
  • Zwischen zwei Wänden oder direkt in einem Schrank-Korpus montierbar
  • Tragkraft bis 110 kg (mit Stützstange)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2340 g
Bruttogewicht:
2875 g
Länge Einzelartikel:
111-204 cm
Breite Einzelartikel:
150-245 cm
Farbe:
Silber glänzend, Weiß, Weiß
Material:
Edelstahl rostfrei, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 39,63*
Lager 4400
30
1
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 41,38*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.