Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
Artikel-Nr.:
     4400-71213800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71213800
EAN/GTIN:
     4008838403792
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

WENKO Korb Ecori, 2er Set, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Die Körbe Ecori im 2er Set sind echte Allrounder und können vielseitig im Haushalt verwendet werden. Sie können die offenen Tragekörbe alleinstehend zur Aufbewahrung von Wolldecken und Tüchern, Zeitschriften, Büchern oder Accessoires nutzen. Oder Sie setzen die stilvollen Ordnungshelfer in das Regal Ecori mit 3 Etagen ein: Die Körbe passen perfekt in die entsprechenden Regalböden und Sie können Ihre Utensilien blickdicht verwahren.

Mit den Körben zieht auch mehr Nachhaltigkeit in Ihr Zuhause ein. Der Textilanteil der Körbe besteht aus 100 % recyceltem Polyester (RPET), das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für die Körbe konnten 12 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden. Die Rahmen der Behälter bestehen aus FSC®-zertifiziertem Bambus. Durch die 4 Grifflöcher können die Körbe mit je 28 Litern Fassungsvermögen bequem frontal oder seitlich getragen und dort platziert werden, wo es für Sie passt. Die Maße je Korb betragen (B x H x T): 40 x 21,5 x 33 cm.

Die Innenseiten der Aufbewahrungskörbe sind feuchtigkeitsresistent beschichtet, sodass sie bei Bedarf einfach zu reinigen sind. Ein weiterer praktischer Vorteil: Die Körbe sind faltbar, sodass sie bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden können.

Auch optisch werten die Körbe jeden Raum auf. Während die natürlich helle Farbe des Bambus einen warmen, gemütlichen Touch ins Zimmer bringt, sorgt das schwarze Textil für einen eleganten Akzent. Zusammen ergeben die Materialien und Farben eine stilsichere Kombination, die sich in viele verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie die Aufbewahrungskörbe im 2er Set mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur. Entdecken Sie unter anderem passende Wäschetruhen und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Rahmen : natur, Korb: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 21,5 cm x 33 cm
Nettogewicht: 1247 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1247 g
Bruttogewicht:
1549 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
21,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 28 l
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Korb;Aufbewahrungskorb;Box;Klein;Schmal;Faltbar;Bambus;Holz;Schwarz;Nachhaltig;Natürlich;Kleinmöbel;Aufbewahrung;Organisation;Bad-regal;Badezimmer;Wohnzimmer;Flur-möbel;Deko-möbel;Boho;Scandi;Skandi;Ecori;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 40,55*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 43,20*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.