Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter
Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter
Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter
Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter
Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4400-77790500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     77790500
EAN/GTIN:
     4008838111659
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Raumentfeuchter Katze, Luftentfeuchter

Freie Autoscheiben, weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Diese drei Wünsche werden mit dem dekorativen Raumentfeuchter Katze Realität.

Beschlagenen oder sogar von innen gefrorenen Fahrzeugscheiben gehören der Vergangenheit an. Wie ein Magnet zieht der Entfeuchter die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeuginnenraum.

Die Zeiten der kalten und feuchten Keller und Wohnräume sind vorbei. Der Feuchtigkeitskiller schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima in jedem Raum.

Nach der langen Wirkungsdauer von bis zu 3 Monaten kann der Raum-Entfeuchter auf der Heizung, in der Mikrowelle oder dem Backofen getrocknet und danach wiederverwendet werden.

Der hübsche Entfeuchter kann pro Anwendung bis zu 85 % Wasser des Eigengewichts aufnehmen.

Textilzusammensetzung:

100% Polyester (Außenmaterial)

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: Bentonit
Farbe: Beutel: Anthrazit
Maße B/H/T: 12 cm x 27 cm x 13 cm
Nettogewicht: 1020 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1020 g
Bruttogewicht:
1125 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Beutel: Anthrazit
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: Bentonit
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, maximex raumentfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Entfeuchtung Raumluft, Luftentfeuchtung, Feuchtigkeitsentferner, Autoentfeuchter, Feuchtigkeit, Raum, entfernen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 9,41*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,00*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.