Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     4400-81332500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81332500
EAN/GTIN:
     4008838253304
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)

Maximex LED Nachtlicht mit Bewegungssensor 2er Set, batteriebetrieben

Nachts kann es schon ein wenig schwierig werden, die Orientierung zu behalten. Mit dem Maximex LED Unterbett Licht mit Bewegungssensor im praktischen 2er Set ist das kein Problem mehr. Denn hier haben Sie immer ein passendes Licht, wenn Sie es benötigen. Bei Bewegung schaltet sich das Licht automatisch ein und leuchtet Ihnen sicher den Weg.

Das LED Nachtlicht wird einfach unter das Bett gestellt. Durch den Bewegungsmelder wird das warm-weiße Licht immer dann gespendet, wenn es auch benötigt wird. Auf diese Weise ist das LED Schlaflicht auch ideal für das Kinderzimmer. Denn auch die Kleinen brauchen manchmal noch ein wenig Licht, um die Angst vor Dunkelheit zu überwinden.

Dieser praktische Helfer ist energiesparend und spendet das Licht bodennah, dass niemand anderes gestört werden kann. Deshalb ist das Unterbett-Licht auch für den gesamten Wohnbereich hervorragend geeignet.

Möchten auch Sie endlich ein Nachtlicht, das Ihnen nachts den Weg leuchtet und niemanden stört? Dann sind Sie mit diesen beiden LED-Lampen sehr gut beraten.

Für die Inbetriebnahme sind je 3 Batterien 1,5 V AAA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 5 cm x 12,5 cm x 5 cm
Nettogewicht: 136 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
136 g
Bruttogewicht:
184 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: licht;nacht;spar;led;orientierung;hilfe;lampe;einschlafen;nachtlicht;led-nachtlicht;sparlicht;orientierungshilfe;nachtlämpchen;stecklampe;einschlafhilfe;orientierungslicht;maximex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 14,51*
Lager 4400
26
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 17,52*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.