Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Artikel-Nr.:
     4400-82293500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     82293500
EAN/GTIN:
     4008838821428
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
hosenträger

Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form

Die Hose rutscht und rutscht und ein Gürtel kann nicht befestigt werden? Das kann schnell lästig werden.

Zur Verhinderung des lästigen Rutschens und ungewollter "Einblicke" hier nun die klassische Variante: Die funktionalen schwarzen Hosenträger in klassischer Y-Form halten die Hose an Ort und Stelle.

Die praktischen Hosenträger sind längenverstellbar bis max. 125 cm und werden mit Metallclips einfach befestigt. Alt und doch modern.

Textilzusammensetzung:

•68% Polyester, 32% Elasthan

Material: 68 % Polyester, 32 % Elasthan
Farbe: Schwarz
Nettogewicht: 110 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
110 g
Bruttogewicht:
115 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Länge 82 - 125cm
Farbe:
Schwarz
Material:
68% Polyester, 32% Gummi
Weitere Suchbegriffe: schwarze Hosenträger, Hosenträger schwarz, Hosenträger modern, Männer Hosenträger, Hosenträger für Herren, Hosenträger statt Gürtel, Hosentraeger, Hosenträger kaufen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
65
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,28*
Lager 4400
28
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 15,04*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
82292500
ab € 6,07*
Ähnlich
Maximex
82291500
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.