Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin
Artikel-Nr.:
     4400-88600500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88600500
EAN/GTIN:
     4008069024568
Suchbegriffe:
Feuerzeug;Lichtbogen Feuerzeug;Hand...

Maximex LED Lichtbogen-Feuerzeug , Ohne Gas oder Berzin

Kein Gas, kein Benzin - hier kommt die Revolution des Feuerzeugs!
Dank elektrischem Anzünder ist dieses Stab-Feuerzeug flammenlos und windsicher. Immer und überall einsatzbereit! Auf Knopfdruck wird ein elektrischer Lichtbogen erzeugt, der auch bei Wind und Wetter und in jeder Position zuverlässig zündet.
Kein Gas noch Benzin erforderlich, umständliches Nachfüllen entfällt!

Einfach mit dem beiliegenden USB-Kabel wiederaufladen. Eine volle Akku-Ladung ermöglicht bis zu 300 Zündvorgänge. Mit integrierter LED-Ladeanzeige.
Mit flexiblem Schwanenhals, ideal für hohe und schmale Windlichter, zum Anzünden von Kamin, Grill und Campingkocher uvm....
Zuschaltbares LED-Licht für treffsicheres Entzünden auch bei dunkler Umgebung.



Material: Schwanenhals: Zinkdruckguss, Griff: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwanenhals: Silber, Griff: Silber
Maße B/H/T: 2,5 cm x 22 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
60 g
Bruttogewicht:
102 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
22 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,46*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,73*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.