Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen
Artikel-Nr.:
     4400-9933161500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933161500
EAN/GTIN:
     4260484590626
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Maximex Tageslicht-Tischleuchte, 5 Helligkeitsstufen

ästhetik trifft Funktionalität - Formschöne Tageslicht-Tischleuchte mit Hi-Tech Features

Weniger ist mehr. Diese Grundidee wurde beim Design der Tageslicht-Leuchte konsequent umgesetzt. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich formvollendete und edle Leuchte - ästhetisch in Form, perfekt in Funktion.

Das Licht. 3 Lichtfarben sind wählbar, jede in 5 Helligkeitsstufen:

1. Tageslichtweiß (6.000 K) kommt dem Tageslicht am nächsten und ist dementsprechend hell und klar - ideal zum Arbeiten.
2. Neutralweiß (4.500 K) wirkt kühl, sachlich und neutral.
3. Warmweißes Licht (3.000 K) für eine behagliche und gemütliche Atmosphäre, z.B. in Wohn- oder Schlafzimmer.

Die Technik. Die Leuchte ist sehr einfach zu bedienen. 4 Knöpfe reichen aus für alle Funktionen. Per integriertem USB-Anschluss (1,5 A) lassen sich Handy, E-Book oder Tablet aufladen. 18 LEDs, angeordnet auf einer Fläche von 3,2 x 18 cm leuchten großzügig und gleichmäßig aus. Auch an eine schwach leuchtende Standby-LED wurde gedacht - so können die Knöpfe auch im Dunkeln bequem bedient werden.

Ein schwerer, standfester Fuß (ca. 12,5 x 18,5 cm) mit oberflächenschonender, softer Anti-Rutsch-Beschichtung und eine schlanke Lampe (insgesamt ca. 74 x 4 cm), die mittels dreier Gelenke optimal eingestellt werden kann - auffallend unauffällig und in sich stimmig im Design.

Material: Gehäuse + Lampenfuß: Aluminium, Schrauben, Verbindungsteile: Eisen, Gehäuse Rückseite: Kunststoff
Farbe: Gehäuse + Lampenfuß: Schwarz, Schrauben, Verbindungsteile: Silber matt, Gehäuse Rückseite: Schwarz
Maße B/H/T: 18,5 cm x 67 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 1195 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1195 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
67 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchte;Tischlampe;Schreibtischlampe;Schreibtischleuchte;Tageslichtlampe;
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
7
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 52,13*
1
€ 5,95*
ab € 39,01*
€ 53,82*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 40,40*
€ 54,84*
Lager 4400
10
1
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 58,15*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.