Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     4400-9934440500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9934440500
EAN/GTIN:
     4260484591395
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungskissen

Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm

Ergonomisch geformtes Seitenschläferkissen - Für ruhigen Schlaf und einen frischen Start in den neuen Tag

Ca. zwei Drittel alle Menschen schlafen auf der Seite. Dadurch gerät die Nackenwirbelsäule in eine Schieflage, das Ohr wird gequetscht und die Schulter stark belastet.

Traditionelle, quadratische Kissen werden mehrmals pro Nacht zurechtgeknuddelt, um eine bequeme Schlafposition zu finden. Vielen Nackenstützkissen fehlt der Kuschelfaktor.

Dieses Seitenschläferkissen ist eine echte Innovation:

Die Schulter-Aussparung. Die Schulter wird nicht mehr abgeknickt und befindet sich stets in einer bequemen Lage. Der Arm schläft nicht mehr so schnell ein.
Die Ohr-Vertiefung. Das Ohr liegt sanft in einer kleinen Kuhle und wird nicht abgequetscht.
Die Dicke des Kissens. Das Kissen ist mit 16,5 cm deutlich dicker als ein herkömmliches Kissen. Die Hochbausch-Fasern sehr gut ihre Form und vermeiden effektiv ein Plattliegen des Kissens. Das gibt besten Halt und bringt die Nackenwirbelsäule in eine entlastende, gerade Liegeposition.
Die "Kuschelohren". Sie ermöglichen das bequeme Einkuscheln - das "Umarmen" - was mit den meisten Nackenstützkissen nicht möglich ist. Seitenschläfern ermöglicht dieses Kissen eine optimale Liegeposition für einen ruhigen, erholsamen Schlaf.

Maße: ca. 52 x 40 x 16,5 cm, 800g. Füllung: antiallergische 3D-Hochbausch-Polyester, außen Mikrofaser. Mit Bezug aus 100 % Polyester. Bezug abnehmbar und bei 30º maschinenwaschbar, trocknergeeignet.

Der Bezug besteht aus 100% Polyester. Die Füllung ist aus 100% Polyester gefertigt.

Material: Füllung: 100 % Polyester, Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Füllung: Weiß, Bezug: Weiß
Maße B/H/T: 52 cm x 16,5 cm x 40 cm
Nettogewicht: 790 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
790 g
Bruttogewicht:
863 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kissen;Kopfkissen;Seitenschläferkissen;Nackenkissen;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
6
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,09*
Lager 4400
23
1
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 26,15*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.