Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs
Artikel-Nr.:
     4400-9936801500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9936801500
EAN/GTIN:
     4260484593504
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fachLupe Schwarz, mit 24 LEDs

Formschöne LED-Schreibtischleuchte mit Lupe

Perfekte Kombination für komfortables, ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten

Form und Funktion in perfekter Harmonie. Die Schreibtischleuchte mit integrierter Lupe und innovativer, energiesparender LED-Technologie sieht nicht nur ausgesprochen gut aus - sie ist auch optimal auf Arbeits- und Lesebedürfnisse jeglicher Art angepasst.

Das Lichtelement mit 24 im Kreis angeordneten LEDs leuchtet in drei wählbaren Helligkeitsstufen (80 / 140 / 280 Lumen). Das Licht ist blendfrei und entspricht in seiner Farbtemperatur dem Tageslicht (5.800 - 6.200 K). Das schont die Augen und beugt Ermüdungserscheinungen vor - ideal für die tägliche Schreibtischarbeit.

Die im Lampenkopf integrierte Lupe mit 8-facher Vergrößerung ermöglicht bequemes Lesen kleiner Schriften ebenso wie das Ausführen kniffliger Reparaturen oder Handarbeiten.

Durch den flexiblen Schwanenhals lässt sich der Lampenkopf in alle möglichen Richtungen individuell und stufenlos drehen. Der Soft-Touch- Schalter reagiert auf leichte Berührung. Vier Silikonfüßchen garantieren sicheren Stand.

Betrieben wird die Lampe per USB-Kabel (Länge ca. 140 cm), das selbstverständlich zum Lieferumfang gehört.

Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Gehäuse: Polykarbonat, Linse: Glas
Farbe: Gehäuse: Schwarz, Gehäuse: Schwarz, Linse: Transparent
Maße B/H/T: 15,5 cm x 39 cm x 15 cm
Nettogewicht: 710 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
710 g
Bruttogewicht:
830 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
15,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Schreibtischleuchte;Schreibtischlampe;Schreibtisch Beleuchtung;Tischleuchte;Tischlampe;LED Schreibtischlampe;LED Tischleuchte;LED Schreibtischleuchte;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
6
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 37,53*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 42,89*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.