Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     4400-9939440500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939440500
EAN/GTIN:
     4008069026135
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht

Maximex Energiesparender LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor, Sensor LED Nachtlicht

Sensor-Nachtlicht & Handleuchte mit Ladestation für die Steckdose

Diese durchdachte Leuchte bringt Licht ins Dunkel. In ihrer Ladestation in der Steckdose (keine Montage notwendig!) ist sie stets griff- und einsatzbereit. Ein Bewegungssensor mit integriertem Dämmerungssensor schaltet die Lampe bei Dunkelheit für 25 Sekunden an - Zeit genug, sich zu orientieren und Unfällen vorzubeugen.
Mit einem Griff verwandelt sich die Wandleuchte in eine praktische Taschenlampe, die Sie sicher auf dunklen Wegen begleitet und bei Stromausfall der Helfer in der Not ist.
Technisch lässt die Leuchte keine Wünsche offen: insgesamt 17 LEDs, seitlich und oben angeordnet, mit bis zu 35 Lumen Leuchtkraft erhellen die Umgebung für bis zu 3 Stunden. Die Induktions-Ladeschale ermöglicht schnelles Einstecken und Entnehmen und eine Drehung um 360º. Der Bewegungssensor ist energiesparend nur im Dunkeln aktiv. 3 Leuchtmodi (100 % / 50% / Notfall-Blinken) ergänzen das Technik-Power-Paket in dieser handlichen und praktischen Lampe.
Ob der Weg ins Bad bei Nacht, schlecht beleuchtete Keller und Speicher oder Gassi gehen auf dunklen Wegen - die Sensor-Leuchte ist immer dabei und gibt Ihnen ein gutes Gefühl der Sicherheit.


Material: Lampe: Kunststoff (ABS), Ladestation: Polykarbonat
Farbe: Lampe: Weiß, Ladestation: Weiß
Maße B/H/T: 17,5 cm x 10 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
270 g
Bruttogewicht:
320 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
17,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: sensor-nachtlicht;sensor-licht;sensor-leuchte;sensor-handleuchte;sensor;licht;leuchte;beleuchtung;nachtlicht;ladestation;bewegungssensor;dämmerungssensor;wandleuchte;wandlicht;led;energiesparend;360°
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,14*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 15,01*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.