Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht
Artikel-Nr.:
     4400-9939490500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939490500
EAN/GTIN:
     4008069026340
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
led-taschenlampe 2aaa
led taschenlampe

Maximex LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor, Taschenlampe mit Rücklicht

Sicher unterwegs mit der LED-Taschenlampe mit Rücklicht und Diffusor

Nach vorne leuchtet jede Taschenlampe - aber nach hinten, um sicher gesehen zu werden? Fehlanzeige!
Die Designer dieser innovativen LED-Taschenlampe haben den Sicherheitsaspekt zu Ende gedacht und die Lampe mit einem Rücklicht versehen. Verwunderlich, dass nicht schon eher jemand darauf gekommen ist...
Doch die Lampe kann noch mehr. Der Lichtkegel lässt sich stufenlos einstellen. Durch Vor- oder Zurückschieben des Lampenkopfes wechselt der Fokus auf Weitsicht mit schmalerem Kegel oder auf Nahsicht mit breiterer Blickfeld-Ausleuchtung.
Neben verschiedenen Leuchtmodi (2 Helligkeitsstufen: Frontlicht 50-100 Lumen, Blinklicht, 360º Rundum-Leuchtring), kann darüber hinaus die rote Kappe durch eine in Milchglasoptik ausgetauscht werden. Das punktuelle LED-Licht wird sanft gestreut und die funktionelle Taschenlampe avanciert zur stimmungsvollen Standleuchte - ideal für Camping und Outdoor. Die Leuchtdauer beträgt, abhängig vom Lichtmodus, 4-8 Stunden (Betrieb durch 3 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Die gegen Spritzwasser geschützte Lampe ist aus Aluminium und deswegen leicht, aber dennoch robust.


Material: Gehäuse: Aluminium, je rote und weiße wechselbaren Schraubkappen: Kunststoff (ABS)
Farbe: Gehäuse: Silber, je rote und weiße wechselbaren Schraubkappen: Rot
Maße B/H/T: 16,8 cm x 3,5 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 114 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
114 g
Bruttogewicht:
144 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
16,8 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe;taschenlampe;rücklicht;umgebungsleuchte;innovativ;diffusor;einstellbar;blinklicht;frontlicht;rundum-leuchtring;batteriebetrieben;spritzwassergeschützt;aluminium;robust;leicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
136
70
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,66*
Lager 4400
136
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,92*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.