Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel
Artikel-Nr.:
     4400-9939930500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939930500
EAN/GTIN:
     4008069030149
Suchbegriffe:
besen;doppelborsten;doppelborstenbe...

Maximex Allzweck-Besen mit Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher, rückenschonender Doppelborsten-Besen mit ausziehbarem Edelstahl-Stiel

Allzweck-Schrubberbesen mit praktischem Doppelbürsten-Kopf und Nass-Abzieher

Bis in jede Ecke gründlich sauber: Mit seinem Doppelbürsten-Kopf mit reinigungsoptimiertem Y-Profil gelangt der Allzweck-Besen spielend einfach in alle Eckbereiche und ermöglicht zeitgleich die Reinigung von Sockelkanten oder Treppen.
Durch seinen um 180 Grad schwenkbaren Bürstenkopf lässt sich der Besen ganz leicht um Ecken manövrieren. Die unterschiedlichen Borstenstärken der Bürsten (weich/hart) erleichtern die Beseitigung von leichten als auch starken Verschmutzungen sowohl auf Fliesen-, Stein- als auch auf Parkettböden.
Dank der integrierten Abziehlippe eignet sich der Besen optimal zur Nassreinigung.
Vielseitig einsetzbar, ideal als Schrubberbesen und Abzieher für Bad, Küche, Keller, Treppe uvm.
Der Edelstahl-Stiel ist teleskopierbar bis 122 cm und ermöglicht eine rückenschonende Arbeitshaltung.


Material: Stiel: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen, Borsten: Kunststoff (PET)
Farbe: Stiel: Silber, Kunststoffteile: Weiß, Borsten: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 80 cm x 24 cm x 10 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
604 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Ausziehbar bis 112cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 17,09*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 18,19*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.