Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4402-15080100 Herst.-Nr.: 15080100 EAN/GTIN: 4008838150818 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8,5 cm, mit Adapter Dank der innovativen Badezimmertechnik ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen. Der Edelstahl-Griff kann behalten werden, denn nur der schwarze Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Ersatzbürstenkopf eignet sich für die Wenko WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Gefertigt ist der praktische Bürstenkopf aus schwarzem Kunststoff. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktischer Ersatz-Bürstenkopf mit Adapter
- Eignet sich als Ersatzbürste für Toilettenbürstenhalter von WENKO
- Aus schwarzem Kunststoff
- Maße (B/T): Ø 8,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 63 g | Bruttogewicht: | 90 g | Länge Einzelartikel: | 8,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 9,3 cm | Breite Einzelartikel: | 8,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Adapter: Ø 15,5 mm | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4402 | |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,61* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 2,52* | € 4,02* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4402 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4402 |  | Versand: Lager 4402 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|