Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt
Artikel-Nr.:
     4402-20077100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20077100
EAN/GTIN:
     4008838121245
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Prima Schwarz Matt

Der WC-Sitz Prima im Retro-Style setzt mit seinem matten Schwarz klassische Farbakzente im Badezimmer. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form.

Der Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche. Er ist AZO (synthetische AZO-Farbstoffe) frei.

Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist.

Aufgrund seiner Form eignet er sich auch für WCs mit Spülkästen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Für Spülkästen geeignet
  • Aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) in mattem Schwarz
  • Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche durch Mehrfachlackierung (AZO frei)
  • Schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung
  • Maße (B x T): Deckel - 37 x 41 cm / Außenring - 38 x 41,5 cm / Innenring - 22 x 26 cm / Befestigungsabstand - 11,5 - 16 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3100 g
Bruttogewicht:
3100 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
23
3
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 23,79*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 24,95*
1
€ 4,90*
ab € 21,76*
€ 30,91*
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 29,21*
€ 38,97*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 39 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 71,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.