Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spar-Küchenbrause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
WENKO Spar-Küchenbrause
Artikel-Nr.:
     4402-21110100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21110100
EAN/GTIN:
     4008838140604
Suchbegriffe:
Küchenumstellbrause
Normalstrahl
Brausestrahl
Küchen-Umstellbrause

WENKO Spar-Küchenbrause

Diese Küchenbrause ist flexibel und spart zugleich Wasser. Die Düse kann einfach am Wasserhahn befestigt werden. Dank des stufenlos schwenkbaren Brausenkopfes erweitert der Perlator die Reichweite des Wasserstrahls wodurch beispielsweise größere Geschirrteile einfacher abgespült werden können. Die Brause passt auf handelsübliche Wasserhähne. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Küchenbrause für Wasserhähne
  • Spart Wasser
  • Flexibel schwenkbarer Kopf
  • Erweitert die Reichweite des Wasserstrahls
  • Passt auf handelsübliche Wasserhähne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
21 g
Bruttogewicht:
33 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: armatur, ersatzkopf, brausekopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,96*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 78 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.