Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
Artikel-Nr.:
     4402-24004100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24004100
EAN/GTIN:
     4008838294451
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch

WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 9,58*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,07*
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 15,06*
5 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 13,65*
€ 18,82*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.