Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     4402-24922100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24922100
EAN/GTIN:
     4008838332573
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf

WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 9,5 cm

Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität und verwandelt Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase.

Die Watersaving Universal-Handbrause lässt das Wasser wie ein sanfter Tropenschauer nach unten gleiten. Starten Sie mit der Regendusche frisch in den Tag oder entspannen Sie nach einem langen Arbeitstag mit einer erholsamen Dusche.

Auch bei Duschköpfen setzt WENKO auf Nachhaltigkeit! Mit den Watersaving Duschköpfen sparen Sie Wasser, Energie und Geld. Alle Modelle mit dem nachhaltigen Watersaving System sind so konzipiert, dass mit Hilfe eines Wasserspareinsatzes weniger als 8 Liter Wasser pro Minute verbraucht werden (bei 3 Bar Wasserdruck) ohne, dass es bewusst wahrgenommen wird. So werden 40% Wasser gespart bei vollem Komfort - denn ein konstanter Durchfluss mit sattem Wasserstrahl ist nach wie vor gewährleistet.

Der klassische Brausekopf aus stabilem ABS in Schwarz matt ist mit praktischen Noppen ausgestattet, die für eine einfache Kalkreinigung und eine lange Nutzungsdauer sorgen. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.

Die Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet. Den passenden Duschschlauch hat WENKO auch im Sortiment.

Überzeugend: Die unabhängige Fachjury des Magazins "BaumarktManager", die bei der Bewertung unter anderem den Nachhaltigkeitsaspekt in den Fokus stellte, hat die Watersaving Duschköpfe von WENKO in der Kategorie „Wohnen“ zum Produkt des Jahres 2020/2021 gewählt.

Der nachhaltige Duschkopf Watersaving ist zudem ein „Deutschland Favorit 2022“! In einem von der Süddeutschen Zeitung und Statista durchgeführten Wettbewerb wurde der Duschkopf von WENKO in der Kategorie „Haus & Garten" mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Insgesamt haben 4.622 Leserinnen und Leser zur Auswahl der Produkte für den „Deutschland Favoriten 2022“ beigetragen, bevor diese auch einen Expertenrat überzeugen mussten.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 112 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
112 g
Bruttogewicht:
188 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: duschkopf durchlauferhitzer geeignet;wasserspar duschkopf schwarz;duschbrause set;brausekopf dusche;handbrause schwarz;regendusche duschkopf;duschkopf regendusche;duschkopf rainfall;duschkopf schwarz matt;water saving shower head;shower head;wenko
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
33
4
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 13,39*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 14,09*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 22,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 24,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 53,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.