Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm
Artikel-Nr.:
     4402-25468100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25468100
EAN/GTIN:
     4008838364062
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange Edelstahl;D...

WENKO Duschstange Classic Chrom 90 cm, Länge Stange: 90 cm

Wer sein Badezimmer einrichten oder neu gestalten möchte, liegt mit der Duschstange Classic in Chrom von WENKO genau richtig. Die klassische Brausestange in der Farbe Silber glänzend bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit und lässt sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.

Die Duschstange Classic ist aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl hergestellt und verfügt über einen integrierten Halter für den Duschkopf. Die Handbrause lässt sich so ganz leicht auf die gewünschte Höhe verschieben, um Ihnen ein entspanntes Duscherlebnis zu ermöglichen. Die Brausestange misst insgesamt (B/T x H): Ø 2,2 x 90 cm und bietet somit viel Spielraum zum Platzieren des Brausegleiters.

Die Montage der Brausestange an der Wand erfolgt mittels Schrauben und Dübeln. Dafür verfügt die Stange über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.

Die Farbe Silber wird in vielen Bädern verwendet. So sind die meisten Armaturen in dieser Farbe gehalten. Die dezente Duschstange Classic in Chrom fügt sich also ideal ein, sodass sich ein harmonisches, abgerundetes Gesamtbild ergibt. Zudem lässt sich die klassische Bad-Einrichtung mit Bad-Accessoires in verschiedensten Farben geschmackvoll kombinieren.

Stellen Sie Ihre Duschvorrichtung individuell zusammen: Passend zur Duschstange Classic finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen in Chrom mit verschiedenen Funktionen – vom Basic-Modell über die wassersparenden Duschköpfe Watersaving oder solche mit Automatic Cleaning Funktion. Auch Duschschläuche gibt es im Sortiment. Sie möchten Ihrem Badezimmer einen besonderen Touch verleihen? Die Duschstange Classic sowie passendes Zubehör gibt es auch in der Trendfarbe Schwarz matt.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 90 cm
Nettogewicht: 277 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
277 g
Bruttogewicht:
499 g
Länge Einzelartikel:
90 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
30
2
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 22,37*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,82*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.