Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     4402-25470100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25470100
EAN/GTIN:
     4008838367674
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange

WENKO Brausegleiter Libertà Chrom, Einfache Höhenverstellung

Wer seinen Duschkopfhalter austauschen möchte, liegt mit dem Brausegleiter Libertà von WENKO in Chrom richtig! Die Montage des praktischen Halters gelingt dabei ganz ohne Werkzeug.

Die Halterung zum Einhängen von Handbrausen besteht aus stabilem Kunststoff (ABS) und ist geeignet für Duschstangen mit Ø 24 und 25 mm. Für Stangen mit Ø 22 lässt sich die Duschkopfhalterung ebenfalls mit einem beiliegenden Montageset leicht anpassen.
Um den Brausegleiter an der Stange anzubringen, wird kein Werkzeug benötigt. Außerdem muss die Duschstange nicht umständlich demontiert werden, sondern bleibt an Ort und Stelle. Ist der Halter einmal angebracht, lässt er sich per integriertem Knopf einfach in der Höhe verstellen, sodass Sie jederzeit eine entspannte Dusche genießen können.

Die zeitlose Farbgebung des universellen Halters für Duschköpfe in Silber glänzend ermöglicht eine problemlose Anpassung an schon bestehende Duscheinrichtungen in Chrom. Wer es ausgefallener mag, kann auf den Brausegleiter Libertà in Schwarz zurückgreifen.

Im Duschsortiment von WENKO gibt es neben den praktischen Brausegleitern weiteres nützliches Zubehör für die Duschkabine – darunter zum Beispiel Duschstangen und Duschköpfe mit verschiedenen Funktionen.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück..

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 12,3 cm x 4,7 cm x 3,9 cm
Nettogewicht: 1 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 g
Bruttogewicht:
2 g
Länge Einzelartikel:
3,9 cm
Höhe Einzelartikel:
4,7 cm
Breite Einzelartikel:
12,3 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter, Brausegleiter;Brausegleiter 22mm;Brausegleiter 25mm;Duschkopfhalterung;Duschkopfhalterung ohne Bohren;Duschkopfhalter ohne Bohren;Duschkopfhalterung Duschstange;Duschkopfhalter chrom;Duschkopfhalter verstellbar;Duschkopfhalter 25mm;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.