Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     4402-25471100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25471100
EAN/GTIN:
     4008838386767
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange

WENKO Brausegleiter Libertà Schwarz, Einfache Höhenverstellung

Wer seinen Duschkopfhalter austauschen möchte, liegt mit dem Brausegleiter Libertà von WENKO in Schwarz richtig! Die Montage des praktischen Halters gelingt dabei ganz ohne Werkzeug.

Die Halterung zum Einhängen von Handbrausen besteht aus stabilem Kunststoff (ABS) und ist geeignet für Duschstangen mit Ø 24 und 25 mm. Für Stangen mit Ø 22 lässt sich die Duschkopfhalterung ebenfalls mit einem beiliegenden Montageset leicht anpassen.
Um den Brausegleiter an der Stange anzubringen, wird kein Werkzeug benötigt. Außerdem muss die Duschstange nicht umständlich demontiert werden, sondern bleibt an Ort und Stelle. Ist der Halter einmal angebracht, lässt er sich per integriertem Knopf einfach in der Höhe verstellen, sodass Sie jederzeit eine entspannte Dusche genießen können.

Mit der trendigen Farbgebung des universellen Halters für Duschköpfe in Schwarz bringen Sie einen modernen Touch in Ihre Duscheinrichtung. Wer es klassischer mag, kann auf den Brausegleiter Libertà in Chrom zurückgreifen. Im Duschsortiment von WENKO gibt es neben den praktischen Brausegleitern weiteres nützliches Zubehör für die Duschkabine – darunter zum Beispiel Duschstangen und Duschköpfe mit verschiedenen Funktionen.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück..

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 12,3 cm x 4,7 cm x 3,9 cm
Nettogewicht: 1 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 g
Bruttogewicht:
2 g
Länge Einzelartikel:
3,9 cm
Höhe Einzelartikel:
4,7 cm
Breite Einzelartikel:
12,3 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter, Brausegleiter;Brausegleiter 22mm;Brausegleiter 25mm;Duschkopfhalterung;Duschkopfhalterung ohne Bohren;Duschkopfhalter ohne Bohren;Duschkopfhalterung Duschstange;Duschkopfhalter schwarz;Duschkopfhalter verstellbar;Duschkopfhalter 25mm;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,4525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.