Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen
Artikel-Nr.:
     4402-4843060500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4843060500
EAN/GTIN:
     4008838088203
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel

Maximex Universal-Staubsaugerbeutel, Passend auf alle Staubsauger-Typen

Mit dem praktischen Helfer sind Suche und ständiges Nachkaufen von passenden Staubsaugerbeuteln vorbei. Dieser Universal-Staubsaugerbeutel passt auf alle Staubsauger.

Das robuste Textilgewebe macht das Universalgenie immer wieder verwendbar im Gegensatz zu den herkömmlichen Beuteln aus Papier. Ist der Beutel voll, kann er einfach entleert und sofort wieder eingesetzt werden - so spart man Geld und schont die Umwelt.

Durch sein dichtes Gewebe und die eingearbeitete Schaumstoffbarriere vor dem Reißverschluss hat er ein hohes Staubrückhaltevermögen. So behält er bis zum Schluss seine hohe Saugkraft.

Der Beutel ist bei Bedarf voll waschbar bei 40ºC. Der Adapter ist aus hitzeresistentem Hartkunststoff und abnehmbar (z.B. für die Wäsche). Das Fassungsvermögen des Universalbeutels beträgt ca. 7 Liter.

Textilzusammensetzung: 100% Polyester

Material: 100 % Polyester
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 35 cm x 7,2 cm x 25,5 cm
Nettogewicht: 46 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
46 g
Bruttogewicht:
73 g
Länge Einzelartikel:
25,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,2 cm
Breite Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Beutel: Blau
Material:
Beutel: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger, Staubsaugerbeutel Universal, Staubsaugerbeutel für jeden Staubsauger, Universal-Staubsaugerbeutel, Staubfilter Staubsaugerbeutel, Filterbeutel Staubsauger, Staubsaugerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,70*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,30*
€ 490,64
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 366,10*
€ 435,66
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 339,50*
€ 404,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 322,70*
€ 384,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.