Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4402-50270100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50270100
EAN/GTIN:
     4008838235324
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter

Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight.

Im Lieferumfang ist 1 kg Nachfüllpack (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Drop enthalten.

Dieses eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 7,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 1000 g

Highlights:

  • 1 kg Nachfüllblock für Design-Raumentfeuchter Drop 1000 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Maße (B/T x H): Ø 11 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
1200 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 78 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.