Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türstopper
>
Türpuffer Boden
>
Artikel
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4402-50512100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
50512100
EAN/GTIN:
4008838301500
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Beige
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
62 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff (TPR)
... >
Lager 4402
>
WOHNEN - Haushaltshelfer
>
Fenster & Türen
Weitere Suchbegriffe:
fensterklammer
,
Keil
,
Puffer
,
Türpuffer
,
Fensterstopper
,
Türstopper
,
Tür
,
Fenster
,
Fingerschutz
,
Türkeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,50*
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 156 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.