Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Weiß, Klemmschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Weiß, Klemmschutz
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Weiß, Klemmschutz
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Weiß, Klemmschutz
Artikel-Nr.:
     4402-50515100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50515100
EAN/GTIN:
     4008838368220
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Weiß, Klemmschutz

Der WENKO Multi-STOP® in Weiß ist die ideale Lösung für alle, die Türen oder Fenster geöffnet halten möchten. Der Türstopper ist ein echtes Multitalent und vereint gleich mehrere Funktionen. So dient er nicht nur als Stopper, sondern auch als Klemmschutz oder Puffer.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Multi-STOP® sind vielfältig. Dabei verkeilt er Fenster und Türen rutschfest und sorgt so für mehr Sicherheit im Haushalt. Sie wollen den Großeinkauf hereinbringen oder schnell die Post aus dem Briefkasten holen, doch die Tür fällt immer zu? Der zuverlässige Türstopper von WENKO hält Ihre Türen offen. Er kann unter der Tür verkeilt werden, wobei er sich durch seine flexible Form und seine Maße von (B x H x T): 11,8 x 7,7 x 2,5 cm an unterschiedliche Türspalten anpasst. Oder platzieren Sie den Multi-STOP® clever an der Türklinke und verhindern Sie so das unverhoffte Zufallen.

An Türklinken befestigt dient er zudem als Puffer zur Wand und verhindert so unschöne Macken an Ihren Wänden. Zudem schützt er davor, sich Finger im Türrahmen oder in Schubladen einzuklemmen. Wer die eigenen vier Wände durchlüften will, hat es oftmals mit zuschlagenden Fenstern zu tun. Auch hier kann der Stopper helfen. Er passt sich unterschiedlichen Fensteröffnungen an. Er hält gekippte Fenster ebenso offen wie komplett geöffnete. Möglich macht das seine durchdachte, multifunktionale Form. Das Material des Multi-STOP® aus strapazierfähigem Kunststoff sorgt dafür, dass beim Feststellen Türen und Festester nicht beschädigt werden.

Der Griff des Türstoppers verhindert, dass beim Unterschieben oder Herausziehen des Multi-STOP® von WENKO Verletzungen an den Fingern entstehen und bietet gleichzeitig eine gute Sichtbarkeit, um Stolperfallen zu minimieren.

Material: Kunststoff (TPR)
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 11,8 cm x 7,7 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 61 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
77 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Bummsi, Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer weiß, fensterklammer, Türstopper;Türstopper Boden;Türstopper Wand;Türstopper Klinke;Multistop;Wenko Multistop;Klemmschutz;Klemmschutz Türen;Klemmschutz Fenster;Fensterstopper;Fensterstopper lüften;Fensterstopper Kippfenster;Tür Fensterstopper;Fensterstopper Gummi;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26004*
€ 28,86945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,31004*
€ 26,54895
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,19002*
€ 25,21612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29004*
€ 21,76515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.