Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-50613100 Herst.-Nr.: 50613100 EAN/GTIN: 4008838242087 |
| |
|
| | |
| WENKO Teleskop-System Herkules Flex Mit dem variablen Teleskop-System Herkules Flex kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden. Die zwei variabel einstellbaren Kleiderstangen ermöglichen Übersicht & Ordnung und bieten viel Platz für Kleidungsstücke. Zudem ergänzen zwei flexiblen Halterungen die Garderobenstangen und schaffen zusätzlichen Stauraum für Ihre Hosen oder Accessoires wie z.B. Handtaschen, Schals, oder Tücher. Sowohl die Garderobenstangen als auch die beiden Halterung sind verstellbar und können bei Nichtgebrauch jederzeit flexibel eingeklappt werden. Die Trägerstangen lassen sich in der Höhe von 165-300 cm teleskopisch ausziehen. In der Breite ist das System von 116-190 cm an den Raum anpassbar. Zudem können die Lieblingskleidungsstücke ganz einfach mit dem Kleiderhaken eingehängt oder abgenommen werden. So können auch höher hängende Kleidungsstücke einfach und schnell erreicht werden. Das Teleskop-System kann besonders nah an der Wand angebracht werden, wodurch der Raum bestmöglich ausgenutzt wird. Jede Querstange ist mit 20 kg belastbar. Das Teleskop-Garderoben-System aus besonders schwere Qualität ist aus weißen pulverbeschichteten Metallstangen kombiniert mit hochwertigen, grauen Kunststoff-Verbindungsstücken gefertigt. Der Auf- und Einbau erweist sich ebenfalls als kinderleicht. Ganz ohne Werkzeug und Bohren kann das Kleidungssystem zwischen Decke und Boden eingeklemmt werden. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 5746 g | Bruttogewicht: | 6447 g | Länge Einzelartikel: | 36 cm | Höhe Einzelartikel: | 165-300 cm | Breite Einzelartikel: | 116-190 cm | Farbe: | Stangen: Weiß, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau | Material: | Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 17,63* | € 27,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,69* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|