Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftentfeuchter
>
Luftentfeuchtergranulat
>
Artikel
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg, Raumentfeuchter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wenko
Wenko
Lager 4402
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4402-5410010100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
5410010100
EAN/GTIN:
4008838934586
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg, Raumentfeuchter
Der Feuchtigkeitskiller macht Schluss mit feuchten, muffeligen Räumen und sorgt durch Senkung der Raumluftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima.
Umweltfreundlich schützt er mit dem sofort einsetzenden Entfeuchtungsvorgang Wände, Möbel, Textilien oder das Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.
Auch in der Küche oder im Badezimmer absorbiert der Entfeuchter Kochdünste und Feuchtigkeit.
Mit dem Wirkstoff-Granulat-Block (1 kg ) bleibt der betroffene Raum (bis 50 m²) bis zu 3 Monate trocken und das ganz ohne Stromverbrauch. Die Auffangschale hat ein Fassungsvermögen für ca. 3 l Flüssigkeit.
Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch ähnlich zu natürlichen Trocknungsmitteln wie z.B. Meersalz. Der Feuchtigkeitskiller ist natürlich laborgeprüft.
Der in grau gehaltene Kunststoff-Behälter mit blauem Deckel verleiht dem Feuchtigkeitskiller ein dezentes Erscheinungsbild und macht auch auf der Fensterbank eine gute Figur.
Dieser clevere Entfeuchter wurde von dem Verbrauchermagazin Vergleich.org (bekannt aus FAZ, WELT, Tagesspiegel, Handelsblatt, etc.) getestet und zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Kunststoffgehäuse (blau/weiß) und 1 kg Wirkstoff-Granulat-Block
Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
Für Räume bis zu 50 m2
Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
Umweltfreundlich und laborgeprüfte Qualität
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1490 g
Bruttogewicht:
1560 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Weiß, Blau
Material:
Polypropylen, Polypropylen
... >
Lager 4402
>
WOHNEN - Raumklima & Energiesparen
>
Luftentfeuchter
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftentfeuchter
,
Raumtrockner
,
Luftentfeuchter Nachfülltab
,
Luftentfeuchtergranulat
,
Nachfülltab für Luftentfeuchter
,
wenko entfeuchter
,
entfeuchtungsgerät
,
Feuchtigkeitskiller
,
Entfeuchtung Raumluft
,
Luftentfeuchtung
,
Feuchtigkeitsentferner
,
Autoentfeuchter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4402
5 Tage
21
4
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 11,51*
Lager 4400
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 46,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4402
Versand:
Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4402
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex
5410120500
ab € 11,76*
Ähnlich
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex
5410232500
ab € 11,79*
Ähnlich
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex
5410051500
ab € 11,11*
Ähnlich
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex
5410050500
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen