Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     4402-5976100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5976100
EAN/GTIN:
     4008838500118
Suchbegriffe:
Ausziehregal
Regal
Ablage
Aufbewahrung

WENKO Garderobenlift, schwenkbare Kleiderstange

Die neue Generation der Kleiderstangen - der Garderobenlift, er organisiert den Schrank-Innenraum platzsparend und ergonomisch. Hemden, Mäntel, Jacken und Kleider können ganz einfach im oberen Bereich des Schrankes verstaut werden. Dazu wird die stufenlos verstellbare Kleiderstange mit Hilfe der Schwenkautomatik und der Griffstange vor dem Schrankinnenraum auf die optimale Höhe gezogen. Ganz bequem können die Kleidungsstücke jetzt ein- und aussortiert werden.

Im unteren Bereich des Schrankes bleibt viel Stauraum für Regale, Aufbewahrungsboxen oder Schuhschrankauszüge.

Der teleskopische Garderobenlift ist für Schrankinnenmaße von 87-130 cm geeignet und verfügt über eine Soft-Rücklauf-Automatik. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Bequemes Aus- und Einsortieren aller Kleidungsstücke ohne Steighilfen
  • Schwenkbare Kleiderstange mit Griffstange nach unten ziehbar
  • Soft-Rücklauf-Automatik
  • Kleider im oberen Schrankbereich des Schrankes aufhängbar, im unteren Bereich Platz für Regale oder Ablagen
  • Teleskopisch für Schrankinnenmaße von 87 bis 130 cm Breite
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
2750 g
Länge Einzelartikel:
86,5 cm
Breite Einzelartikel:
87-130 cm
Farbe:
Silber matt, Schwarz
Material:
Aluminium, Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
8
4
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 51,58*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 40,58*
€ 54,56*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 52 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 206,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.