Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block
Artikel-Nr.:
     4402-71190800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71190800
EAN/GTIN:
     4008838397817
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Entfeuchter Prisma, 2x500 g, inkl. 2 x 500 g Calciumchlorid Block

Schimmelbildung und unangenehme Gerüche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit? Beugen Sie dieser unschönen Situation in Ihrem Zuhause vor mit dem Entfeuchter Prisma von WENKO.

Der Feuchtigkeitskiller ist nicht nur effektiv, sondern sieht auch ziemlich gut aus. Der transparente Design-Entfeuchter mit Aufsatz in Anthrazit fügt sich stilvoll in jeden Raum ein, ohne aufdringlich zu wirken.

Ideal eignet sich der Entfeuchter für Räume bis etwa 40 m³ - dazu gehören unter anderem Badezimmer, Waschküchen, Keller, Garagen oder auch Schränke. Wände und Textilien werden vor Feuchtigkeit geschützt und auch beschlagenen Fenstern kann mit dem modernen Entfeuchter entgegengewirkt werden.

Zuverlässig senkt der Raumentfeuchter die Luftfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Schimmel vorzubeugen. Der 500 g Calciumchlorid-Block zieht Feuchtigkeit aus der Raumluft und reicht für bis zu 2 Monate. Die Wirkung setzt sofort ein! Das Wasser sammelt sich sauber in dem Kunststoffbehälter - anhand der praktischen Wasserstandsanzeige haben Sie den Füllstand stets im Blick. Der (B x H x T): 15 x 13 x 15 cm große Entfeuchter Prisma kommt dabei ganz ohne Strom aus.

Hergestellt ist der Luftentfeuchter aus stabilem Kunststoff (PP) und wird mit zwei Calciumchlorid-Blöcken (je 500 g) geliefert. Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich, sodass Sie den Luftentfeuchter lange verwenden können. Neben den geruchsneutralen Entfeuchter-Blöcken (71191800) gibt es auch eine Nachfüll-Variante mit Vanille-Duft (71192800), die für einen angenehm lieblichen Geruch in Ihrem Zuhause sorgt.


Material: Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen
Farbe: Deckel: Anthrazit, Box: Transparent
Maße B/H/T: 15 cm x 13 cm x 15 cm
Nettogewicht: 1175 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1175 g
Bruttogewicht:
1281 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Grau
Material:
Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;raumentfeuchter;luftentfeuchter;nachfüllpack;nachfüller;block;ohne strom;granulat;entfeuchter keller;bad;garage;waschkeller;entfeuchtersteine;wohnung;camping;camper;wohnmobil;dehumidifier;anti-schimmel;500g;transparent;anthrazit;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
152
2
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,98*
2 Tage
152
1
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,98*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.