Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
Artikel-Nr.:
     4402-71191800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71191800
EAN/GTIN:
     4008838399316
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma

Schimmelbildung und unangenehme Gerüche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit? Beugen Sie dieser unschönen Situation in Ihrem Zuhause vor mit dem Entfeuchter Prisma von WENKO.

Der Raumentfeuchter ist nachfüllbar – dafür ist das praktische Nachfüllpack bestens geeignet. Sie erhalten 4 Entfeuchter-Steine zum Nachfüllen, bestehend aus jeweils 500 g Calciumchlorid.

Zuverlässig senkt der Raumentfeuchter Prisma die Luftfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Schimmel vorzubeugen. Der 500 g Calciumchlorid-Block zieht Feuchtigkeit aus der Raumluft und reicht für bis zu 2 Monate. Die Wirkung setzt sofort ein! Das Wasser sammelt sich sauber in dem Kunststoffbehälter - anhand der praktischen Wasserstandsanzeige haben Sie den Füllstand stets im Blick. Der (B x H x T): 15 x 13 x 15 cm große Entfeuchter Prisma kommt dabei ganz ohne Strom aus.

Ideal eignet sich der Entfeuchter für Räume bis etwa 40 m³ - dazu gehören unter anderem Badezimmer, Waschküchen, Keller, Garagen oder auch Schränke. Wände und Textilien werden vor Feuchtigkeit geschützt und auch beschlagenen Fenstern kann mit dem modernen Entfeuchter entgegengewirkt werden.

Der Feuchtigkeitskiller mit Granulat-Block ist nicht nur effektiv, sondern sieht auch ziemlich gut aus. Der transparente Design-Entfeuchter Prisma mit Aufsatz in Anthrazit fügt sich stilvoll in jeden Raum ein, ohne aufdringlich zu wirken. Hergestellt ist der Luftentfeuchter aus stabilem Kunststoff (PP).

Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich, sodass Sie den Luftentfeuchter lange verwenden können. Neben den geruchsneutralen Entfeuchter-Blöcken gibt es auch eine Nachfüll-Variante mit Vanille-Duft, die für einen angenehm lieblichen Geruch in Ihrem Zuhause sorgt.

Material: Steine: Calciumchlorid
Farbe: Steine: Weiß
Maße B/H/T: 4 cm x 10 cm
Nettogewicht: 2000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2140 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Maße je Stein 10 x 4cm
Farbe:
Weiß
Material:
Steine: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;raumentfeuchter;luftentfeuchter;nachfüllpack;nachfüller;block;ohne strom;granulat;entfeuchter keller;bad;garage;waschkeller;entfeuchtersteine;wohnung;camping;camper;wohnmobil;dehumidifier;anti-schimmel;500g;geruchsneutral;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
134
2
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 11,52*
2 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,47*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.