Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g
Artikel-Nr.:
     4402-71432800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71432800
EAN/GTIN:
     4008838452424
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator 2 x 500g

Entdecke mit unserem innovativen Feuchtigkeitsabsorber die perfekte Lösung für klare Sicht und optimalen Schutz in deinem Auto, Wohnwagen oder Boot. Vergiss beschlagene oder gefrorene Autoscheiben – unser Produkt sorgt nicht nur für klare Sicht, sondern schützt auch vor unerwünschten Begleiterscheinungen wie Schimmel, Stockflecken, Rost und lästigen Gerüchen, die durch Feuchtigkeit entstehen können.

Der eingebaute Indikator macht die Anwendung kinderleicht: Beobachte, wie er von blau zu rosa wechselt, sobald die maximale Sättigung erreicht ist. Das garantiert, dass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Wiederverwendbarkeit des Produkts. Nachdem es auf dem Heizkörper oder in der Mikrowelle getrocknet wurde, ist es bereit für den erneuten Einsatz. Dadurch wird nicht nur dein Fahrzeug geschützt, sondern auch die Umwelt, indem weniger Einwegprodukte verwendet werden.

Die beeindruckende Absorptionsfähigkeit dieses Feuchtigkeitsabsorbers sollte nicht übersehen werden – er kann bis zu 30 % seines Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Das Trockenmittel besteht aus hochwertigem Siliciumdioxid, das für seine effektive Feuchtigkeitskontrolle bekannt ist.

Investiere in klare Sicht und langfristigen Schutz – unser Feuchtigkeitsabsorber ist die ideale Wahl für dein Fahrzeug. Mach Schluss mit feuchten Überraschungen und setze auf zuverlässige Prävention mit unserem innovativen Produkt.

Material: 100% Polyester
Farbe: Sack: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 3 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
1052 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, feuchtigkeitskiller;feuchtigkeit;entfeuchtung;luftentfeuchtung;entfeuchtungsgerät;schimmel;feuchtigkeitsentferner;autoentfeuchter;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
67
6
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,41*
2 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,64*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.