|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4402-7243100 Herst.-Nr.: 7243100 EAN/GTIN: 4008838792261 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Heizkörper-Entlüfter, 12 ml Wenn die Heizung gluckert oder nicht richtig warm wird, befindet sich oft Luft im Heizkörper, die die Zirkulation des Heizwassers behindert. Mit diesem Heizkörper-Entlüfter kann ganz einfach selber Abhilfe geschaffen werden. Der praktische Entlüfter erledigt schnelles und sauberes Entlüften im Handumdrehen. Dabei bleiben Teppiche, Wände und Tapeten sauber. Auch bei engen Nischen kommt der Heizkörper-Entlüfter mit einem Fassungsvermögen von 120 ml optimal zum Einsatz. Natürlich ist der zuverlässige Helfer für alle gängigen Heizkörper geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Für sauberes und leichtes Entlüften von Heizkörpern
- Auch in engen Heizkörpernischen einfach zu benutzen
- Mit Auffangbehälter für auslaufendes Wasser
- Keine Verschmutzung von Teppichen, Wänden, Tapeten, etc.
- Für alle gängigen Heizkörper geeignet.
Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 35 g | Bruttogewicht: | 83 g | Länge Einzelartikel: | 4 cm | Höhe Einzelartikel: | 5 cm | Breite Einzelartikel: | 15,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,12 Liter | Farbe: | Behälter: Weiß, Schraube: Blau | Material: | Behälter: Polyethylen, Schraube: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heizkörper, heizung, heizen, heizkörper entlüften, heizkörperentlüfter, entlüftungsventil, entlüftungsschlüssel |
|  |  |
| |