Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank
Artikel-Nr.:
     4402-7495500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7495500
EAN/GTIN:
     4008838007952
Suchbegriffe:
Anti-Gefriermatte
Gefrierfach
Gefrierschrank
Vereisen

Maximex Anti-Gefriermatte , Verhindert wirksam die Eisbildung im Gefrierfach oder -schrank

Die praktische Antigefriermatte verhindert das Vereisen der Wände im Gefrierfach. Die Zeiten des zeitraubenden Abtauens des Gefrierschranks sind vorbei. Auch die Gegenstände im Eisfach wie Eiswürfelbehälter und Gefriergut frieren nicht mehr fest.

Die Antifrost-Matte wird einfach in den Gefrierschrank gelegt und vereiste Wänden gehören der Vergangenheit an. Das spart zusätzliche Energie. Die effektive, mit Schaumstoff gefüllte Matte isoliert und ist in frischem Blau gehalten. Bei Bedarf kann die Einlage einfach abgewaschen werden.


Material: außen: Kunststoff, innen: Polyurethan
Farbe: außen: Blau, innen: Blau
Maße B/H/T: 47,3 cm x 1 cm x 24 cm
Nettogewicht: 126 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
126 g
Bruttogewicht:
136 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
47,3 cm
Farbe:
außen: Blau, innen: Blau
Material:
außen: Kunststoff, innen: Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Abtauen, Eisbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 650 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.