Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung
Artikel-Nr.:
     4402-7901500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7901500
EAN/GTIN:
     4008838655467
Suchbegriffe:
Emaille fix
Reparatur
Emaille-Reparatur
Emaille-Reparatur-Set

Maximex Emaille-Stift 6 ml, einfache Handhabung

Emaille-Reparatur zum Ausbessern aller Schäden an Emaille und Lack (Bade- und Duschwanne, Kühlschrank, Herd und sonstige Haushaltsgeräte).

Kleine und größere Schäden bessern Sie schnell und unkompliziert mit dem Emaille-Stift aus.

Geeignet für Bad und Küche.

Bequeme und einfache Handhabung.

Einfach über die reparaturbedürftige Stelle ziehen und alles ist wie wegradiert.

Bringt seidigen, matten Glanz.

Temperaturbeständig.

Inhalt: 6 ml

Made in Germany.

Material: Stift: Metall
Farbe: Stift: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 23 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
25 g
Bruttogewicht:
32 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
1,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.006 Liter
Farbe:
Stift: Weiß
Material:
Stift: Metall
Weitere Suchbegriffe: Lackschaden, Lack, Badewanne, Dusche, Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,2705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,30847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 871,881*
€ 1.037,53839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 860,5605*
€ 1.024,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,6005*
€ 972,9446
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 775,02*
€ 922,2738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 737,13*
€ 877,1847
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 712,83*
€ 848,2677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 688,53*
€ 819,3507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,2705*
€ 769,0619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.