Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben
Artikel-Nr.:
     4402-82011500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     82011500
EAN/GTIN:
     4008069029686
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Maximex Dusch-Aufbewahrungskorb ohne Bohren, Dusch-Aufbewahrungscaddy zum Kleben

Der Badorganizer bietet auf minimaler Fläche reichlich Platz für Ihre Duschaccessoires

Ab sofort sind Ihre Dusch- und Badeutensilien stets übersichtlich aufbewahrt und sofort griffbereit.
Durch die Schräg-Anordnung der 2 großen Staufächer lassen sich Shampoo und Co. besonders platzsparend verstauen. Die leichte Neigung der nach hinten offenen Fächer ermöglicht das Ablaufen von Wasser sowie Duschgel- und Shampoo-Rückständen.
Im oberen Bereich verfügt der Duschcaddy über eine weitere Ablage für Accessoires aller Art.
Perfekt abgerundet wird der Ordnungshelfer durch die integrierte Seifen-Ablage sowie die seitlichen Haken zum Aufhängen von Badeschwamm, Rasierer uvm.
Dank praktischem Andock-System blitzschnell auf- und abgehangen, bei Bedarf den Duschcaddy einfach ein- und aushaken. Perfekt zum Reinigen.
Befestigung ohne Bohren: Schnelle und einfache Wandmontage mittels superstarker Klebepads. Starker Halt auf allen glatten Flächen wie Fliesen, Glas, Kunststoff etc. Hält voll beladen sogar auf leicht unebenen Oberflächen. Rückstandslos zu entfernen durch das Erwärmen mit einem Föhn.
Sie erhalten 2 Stück.


Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 14 cm x 38,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 495 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
495 g
Bruttogewicht:
635 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: duschregal;duschcaddy;duschaufbewahrung;duschaufbewahrungskorb;aufbewahrungskorb;ordnugshelfer;ordnung;kleben ;bad;badezimmer;badutensilien;organisation;belastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 72 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 156 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.