Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Artikel-Nr.:
     4402-8317500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8317500
EAN/GTIN:
     4008838100127
Suchbegriffe:
Näh-Ahlen
Nähahlen
nähahlen

Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen

Mit dieser praktischen Nähahle können ab sofort Lederstoffe und andere schwere Stoffe selber genäht werden. Reparaturen an Jacken, Taschen, Rucksäcken, Schuhen oder auch Markisen sind mit der Nähahle kein Problem mehr. So lässt sich viel Geld sparen.

Im Lieferumfang ist die Ahle, inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und drei Garnspulen enthalten.

Textilzusammensetzung:

100% Baumwolle

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Griff: Braun, Metallteile: Silber, Garn: Schwarz
Maße B/H/T: 16,5 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
77 g
Länge Einzelartikel:
16,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
3,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 2,5 cm; H: 1,5 cm Ersatzspule; 20 m Garn/Rolle
Farbe:
Griff: Braun, Metallteile: Silber, Garn: Schwarz
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Nähwerkzeug, Nähahle, Stechahle, Sattlernadel, Nähnadel, nähen, einfach, Leder, Stoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,414*
€ 26,968*
Lager 4402
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 604,96092*
€ 758,13084*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,13084*
€ 902,1757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 737,36028*
€ 877,45873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 706,4604*
€ 840,68788
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 670,23072*
€ 797,57456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 655,55028*
€ 780,10483
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 633,41028*
€ 753,75823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 608,121*
€ 723,66399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 604,96092*
€ 719,90349
pro Packung
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 5,60149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.