| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-88201500 Herst.-Nr.: 88201500 EAN/GTIN: 4008838248416 |
| |
|
| | |
| Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm Macht aus jedem Tisch ein schickes Möbelstück! Die Spann-Tischdecke im hübschen Mosaik-Design passt sich perfekt dem Tisch an und schützt ihn vor Schmutz und Flecken. Für einen optimalen Sitz. Einfach über den Tischrand ziehen. Dank integriertem Gummiband bleibt die Decke immer glatt, ohne zu verrutschen. Geeignet für runde Tische mit einem Durchmesser von 70 bis 86 cm. Leicht zu reinigen, einfach mit feuchtem Lappen abwischen. Wetterbeständig, daher auch ideal für den Garten- oder Campingtisch. Material: Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi Farbe: Decke: Mehrfarbig, Band: Weiß Maße B/H/T: 70-86 cm x 70-86 cm Nettogewicht: 120 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 120 g | Bruttogewicht: | 140 g | Länge Einzelartikel: | 70-86 cm | Breite Einzelartikel: | 70-86 cm | Farbe: | Decke: Mehrfarbig, Band: Weiß | Material: | Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |