Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln
Artikel-Nr.:
     4402-88211500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88211500
EAN/GTIN:
     4008838251096
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Maximex Wecker, nachtleuchtend, leuchtende Uhr mit sichtbarer Uhrzeit auch im Dunkeln

Auch nachts wissen, wie spät es ist! Mit dem nachtleuchtenden Wecker von Maximex ist das kein Problem. Durch den leuchtenden Wecker können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit die Uhrzeit ablesen - und das ganz ohne Probleme. Der Wecker besitzt ein fluoreszierendes Ziffernblatt, leuchtende Zeiger und zudem auch noch große Zahlen.

Der dekorative Wecker ist in einem zeitlosen und angenehmen Design gehalten und kommt in der Farbe Silber zu Ihnen nach Hause. Neben der Zeit kann der Leucht-Wecker auch die Raumtemperatur anzeigen. Das macht den handlichen Wecker auch zu einem praktischen Reisebegleiter. Sie erhalten auf den Wecker 5 Jahre Garantie. Die benötigte Batterie (1x Typ AA) ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 9,5 cm x 9,5 cm x 3,8 cm
Nettogewicht: 116 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
116 g
Bruttogewicht:
126 g
Länge Einzelartikel:
3,8 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Leucht-Wecker;Lichtwecker;Funkwecker;Reisewecker;Nachtlicht;Nachtlicht Wecker;Uhr mit Nachtlicht;Leuchtende Uhr;Leuchtender Wecker;Leuchtende Uhr mit großen Zeigern;Wecker mit Licht;Uhr mit Licht;Uhr mit großen Zeigern;Maximex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,13*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,05*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 432 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 936 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 657,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.