| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-88644500 Herst.-Nr.: 88644500 EAN/GTIN: 4008069024698 |
| |
|
| | |
| Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm Ein rutschender Teppich kann zu einer großen Gefahr werden. Mit dem Maximex Antirutsch-Teppichband können Sie diese Gefahren ganz leicht eliminieren. Der Teppich-Rutsch-Stopp gibt Teppichen und Läufern einen sicheren Halt und kann natürlich auch vielseitig in den heimischen vier Wänden verwendet werden. Das Doppelklebeband wird einfach auf die Rückseite der Teppiche geklebt und schon wird der Teppich gebremst. Das praktische Teppich-Band kann individuell zugeschnitten werden. Stolpern Sie nicht über rutschende Teppiche und sorgen Sie dafür, dass die Gefahrenquellen in Ihren vier Wänden weniger werden. Das Antirutsch-Teppichband hilft Ihnen sicher und zuverlässig. Material: Polyurethan Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 4 cm x 400 cm Nettogewicht: 310 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 310 g | Bruttogewicht: | 316 g | Länge Einzelartikel: | 400 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 4 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |