Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Artikel-Nr.:
     4402-9183401500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9183401500
EAN/GTIN:
     4260029365542
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei

Diese Lupe haben Sie immer im Blick

Vergrößert 2,5-fach, Hände bleiben frei - zum Lesen, Basteln, für Feinmechaniker und Briefmarkensammler

Jetzt haben Sie feine Bastel- und Präzisionsarbeiten, Edelasteine, Münzen, Briefmarken...deutlich vergrößert vor Augen und die Hände bleiben frei. Ideal auch für Näharbeiten, Zeitung oder Bücher lesen (denken Sie an die oft sehr kleine Schrift!).

Die Lupe wird einfach auf die Brillengläser aufgesetzt und kann mit einem Handgriff vor die Brillengläser geklappt werden - oder wieder davor weg. Dabei verhindern die Weichgummi-Auflagen eine Beschädigung der Gläser.
Die Hände bleiben frei für die eigentliche Arbeit. Sie werden staunen, wie viel leichter vieles mit 2,5-facher Vergrößerung geht! "Flip&Focus" ist angenehm leicht (nur 18g) und dennoch sehr robust.

Lieferung komplett mit Schutzetui.

Material: Schutzetui: Polyurethan, Clip: Stahl, Linsen: Kunststoff
Farbe: Schutzetui: Schwarz, Clip: Schwarz, Linsen: Transparent
Maße B/H/T: 10,8 cm x 1,5 cm x 6 cm
Nettogewicht: 24 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
24 g
Bruttogewicht:
32 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,8 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Schutzetui: Polyurethan, Clip: Stahl, Linsen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 2,5 fach, lupe, maximex lupe, Lupe;Leselupe;Lesehilfe;Lesebrille;Vergrößerung;beleuchtete Lupe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 11,49*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 856,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.