Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt
Artikel-Nr.:
     4402-9910041500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9910041500
EAN/GTIN:
     4260029363326
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie

Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse schwarz, aus echtem Leder gefertigt

Die Optimierung des Portemonnaies!

Das hochwertige Portemonnaie ist aus echtem Leder gefertigt. Es bietet maximalen Schutz vor unbemerktem Datenklau und 22 Fächer auf der Größe eines herkömmlichen Portemonnaies:

Echtes Leder
Münzfächer
Druckknopfriegel
Scheinfächer
Geheimfach
12 Kartenfächer
5 Einsteckfächer
Außen-Material: echtes Leder
Innenfutter: 100% Polyester

Farbe: schwarz




Material: Außenmaterial: Leder, Innenfutter: Polyester, Reißverschluss: Zinkdruckguss
Farbe: Außenmaterial: Schwarz
Maße B/H/T: 12,0 cm x 9,0 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 128 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
128 g
Bruttogewicht:
178 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Außenmaterial: Leder, Innenfutter: Polyester, Reißverschluss: Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Geldbörse;Portemonnaie;Brieftasche;Leder Brieftasche;Leder Geldbörse;Leder Portemonnaie;Damen Portemonnaie;Damen Gelbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,6204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 12,0431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.257,59004*
€ 1.496,53215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.243,86024*
€ 1.480,19369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.196,65056*
€ 1.424,01417
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.134,28056*
€ 1.349,79387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.103,77008*
€ 1.313,4864
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 1.067,3502*
€ 1.270,14674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.030,9404*
€ 1.226,81908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.011,6204*
€ 1.203,82828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.