Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%
Artikel-Nr.:
     4402-9920100500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9920100500
EAN/GTIN:
     4260029361865
Suchbegriffe:
Rückspiegel;Auto-Rückspiegel;Maxi R...

Maximex Panorama-Rückspiegel Maxi, Erweitert das Sichtfeld um 100%

Maximale Sicht - maximale Sicherheit
Panorama-Rückspiegel erweitert das Sichtfeld um 100 %

Der Panorama-Rückspiegel erweitert durch seine konvexe Form das Sichtfeld um 100 %. Tote Winkel gibt es nicht mehr und überholende Fahrzeuge werden viel früher gesehen. Mehr sehen - mehr Sicherheit! Auch das Einparken wird durch das erweiterte Sichtfeld wesentlich erleichtert. Mehr sehen - leichter einparken! Der Panorama-Rückspiegel lässt sich bequem und schnell an jedem Rückspiegel anbringen. Er misst 7,5 (H) x 43 (B) x 5 (T) cm und wiegt 270 g.

Material: Gehäuse: Polypropylen, Spiegel: Glas
Farbe: Gehäuse: Schwarz, Spiegel: Silber glänzend
Maße B/H/T: 42,5 cm x 5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 284 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
284 g
Bruttogewicht:
366 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
42,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gehäuse: Polypropylen, Spiegel: Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,50018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 3,92858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,12019*
€ 141,75303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,10003*
€ 141,72904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,8301*
€ 136,64782
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 108,78*
€ 129,4482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,83011*
€ 124,74783
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 101,53017*
€ 120,8209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,98012*
€ 116,59634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,50018*
€ 98,17521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.