Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Arbeitsdrehstuhl Ability Buche, Sitzhöhe 590-840 mm 100344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100344-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     80020
EAN/GTIN:
     4260046926078
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
meychair Arbeitsdrehstuhl Ability Buche, Sitzhöhe 590-840 mm, Kunststoffbasis, Bodengleiter, Fußstütze Der Arbeitsdrehstuhl Ability Buche bietet hohen Sitzkomfort, damit Sie an Ihrem Arbeitsplatz lange konzentriert arbeiten können. Die Höhe des Drehstuhls können Sie ebenso auf Ihre individuellen Sitzbedürfnisse abstimmen wie die Neigung der Rückenlehne. Arbeitsdrehstuhl Ability mit Sitz aus Buchenschichtholz Griffloch in der Rückenlehne Per Gasfeder ist der Drehstuhl stufenlos höhenverstellbar Pendelnd gelagerte, ergonomisch geformte Rückenlehne Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 590 - 840 mm Sitz Breite = 440 mm Sitz Tiefe = 390 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Buchenschichtholz Rückenlehne Höhe = 250 mm Rückenlehne Breite = 380 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = natur Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 12,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
12.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
natur
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rückenlehne Breite:
380 mm
Rückenlehne Höhe:
250 mm
Sitz Breite:
440 mm
Sitz Höhe:
590 - 840 mm
Sitz Tiefe:
390 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Buchenschichtholz
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
640.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.