Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe, PU-Rundsitz, Sitzhöhe 630-840 mm, Gabel- 100356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100356-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4055091299006
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
meychair Stehhilfe, PU-Rundsitz, Sitzhöhe 630-840 mm, Gabel-Standfuß, Tragegriff Die Rundsitz-Stehhilfe entlastet Ihre Wirbelsäule bei stehenden Tätigkeiten. Eine Gasdruckfeder hält den ergonomischen Sitz aus widerstandsfähigem Hartschaum auf der bevorzugten Sitzhöhe, die Sie individuell stufenlos einstellen. Rundsitz-Stehhilfe mit Tiefenfederung für bequemeres Sitzen Stufenlos höhenverstellbar zwischen 630 und 840 mm Viel Beinfreiheit durch platzsparenden Gabelfuß 325 mm breiter Rundsitz mit Tragegriff Sitz Höhe = 630 - 840 mm Sitz Breite = 325 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,5 kg Anlieferung = zerlegt ESD-Ausführung = nein
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
7.5 kg
ESD-Ausführung:
nein
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
325 mm
Sitz Höhe:
630 - 840 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.