Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Bügel Inneneinsatz, Ø 76 mm, HxB 600 x 75 100439-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100439-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.18.515
EAN/GTIN:
     4055381166261
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
MORAVIA Rammschutz-Bügel Inneneinsatz, Ø 76 mm, HxB 600 x 750 mm Der Rammschutzbügel für den Innenbereich sichert empfindliche Anlagen und Flächen. Er erweist sich dabei als extrem belastbar und praktisch in der Montage. Sie können die Bodenplatten mit Spezialdübeln auf unterschiedlichen Bodenbelägen befestigen. Überaus robuster Rammschutz-Bügel für den Innenbereich, Durchmesser 76 mm Hochwertiger Gütestahl mit einer Wandstärke von 3mm Gelbe Kunststoffbeschichtung mit schwarzen Signalstreifen für bessere Sichtbarkeit Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 600 mm Breite = 750 mm Stärke = 3 mm Durchmesser = 76 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 12,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Durchmesser:
76 mm
Eigengewicht:
12.9 kg
Höhe:
600 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 134,48*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 148,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 153,46*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 144,18*
€ 179,28*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 179,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,51*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,38*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.