Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 600 mm 100538-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100538-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.15.138
EAN/GTIN:
     4055381118208
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 600 mm Der halbkugelförmige und robuste Rundumsichtspiegel PANORAMA bietet dank seiner 360-Grad-Sicht eine gute Blickkontrolle in Innenräumen und gewährleistet hohe Verkehrssicherheit bei Staplerverkehr. Rundumsichtspiegel PANORAMA aus schlagfestem Acryl Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht Unkomplizierte Deckenbefestigung dank Montageset (separat erhältlich) Spiegel Typ = Rundumsichtspiegel Beobachterabstand max. = 3 m Sichtwinkel = 360 ° Tiefe = 250 mm Durchmesser = 600 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Eigengewicht = 1,6 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Beobachterabstand max.:
3 m
Durchmesser:
600 mm
Eigengewicht:
1.6 kg
Sichtwinkel:
360 °
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Rundumsichtspiegel
Tiefe:
250 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 125,96*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 126,13*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,38*
€ 129,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 138,70*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 148,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.